Motion
32768
3-in-1 Juego de zócalos Impact Flip, 1/4-Inch, 5/16-Inch, 2-Piece
Artículo MI #13696452
No. Fabricante 32768
Precio25.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3-in-1 Juego de zócalos Impact Flip, 1/4-Inch, 5/16-Inch, 2-Piece
Artículo MI #13696452
No. Fabricante 32768
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
Precio25.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de las tomas fraccionarias
    5/16 pulg.
  • Longitud total
    4.5000 pulg. | 11.40 cm

Detalles

  • Estilo de punta de broca
    Toma de giro
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo
    Juego de enchufes de impacto

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE 32768 3-IN-1 VASOS DE IMPACTO,
  • Los 3-in-1 Impact Flip Sockets permiten cambiar rápidamente entre tamaños de unidad
  • Llave de tubo multifunción con llave hexagonal: 5/16-Inch, 1/4-Inch poco profunda (llave) y 1/4-Inch profunda (portapuntas de destornillador)
  • Clasificación de impacto con un adaptador de conexión rápida 1/4-Inch para un uso sencillo en un controlador de impacto
  • El potente imán de tierra rara sujeta de forma segura las puntas y los sujetadores de cabeza hexagonal
  • Ambas hojas también se ajustan a un mango de destornillador Klein Tools. El eje de 76 cm (5-Inch) funciona con mangos Cat. No. 32303 y 32304; eje 3-Inch (8 cm) compatible con el no de cat. N.o 32308
  • Mecanizado de precisión y tratado con calor para una larga vida útil
  • Ideal para varias aplicaciones, incluidos espacios reducidos, espacio libre bajo y largo alcance
  • Profundidad de toma poco profunda optimizada para sujetadores de cabeza hexagonal

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"