Motion
2000-1-1-1

NOSHOK INC
2000-1-1-1

Indicador de Sistema Inteligente, Entrada de Corriente, 115/230 VCA, Tarjeta de Relé Doble
Artículo MI #13810951
No. Fabricante 2000-1-1-1
Precio1,245.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
2000-1-1-1

Indicador de Sistema Inteligente, Entrada de Corriente, 115/230 VCA, Tarjeta de Relé Doble
Artículo MI #13810951
No. Fabricante 2000-1-1-1
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
Su precio$1,245.65/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Temperatura máxima de funcionamiento
    122 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    32 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
SISTEMA INTELIGENTE DE LA SERIE 2000-1-1-1 2000/2100
  • Acepta una variedad de señales de proceso estándar y las escala con precisión en cualquier unidad de medida deseada
  • Entrada única o entrada doble
  • Emplea tecnología avanzada para una lectura estable y sin deriva
  • Actualizable en campo con tarjetas de opción enchufables
  • incluyendo 4 alarmas de punto de consigna, salida analógica y comunicación serie
  • Escalado de 16 puntos para procesos no lineales
  • Máx.
  • y min
  • pantalla de valores.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"