Motion
KHP50
Rodamiento de bolas de pared delgada - Serie KHP, Diámetro de eje de 50 mm, Diámetro exterior de 62 mm, Longitud total de 70 mm, Capacidad de carga de 5500 N
Artículo MI #14104616
No. Fabricante KHP50
Precio61.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de pared delgada - Serie KHP, Diámetro de eje de 50 mm, Diámetro exterior de 62 mm, Longitud total de 70 mm, Capacidad de carga de 5500 N
Artículo MI #14104616
No. Fabricante KHP50
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
Precio61.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Longitud total
    70 mm
  • Eje Diámetro  
    50 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Capacidad de carga dinámica
    5500 N
  • Capacidad de carga
    5500 N
  • Serie
    KHP
  • Capacidad de carga estática
    6300 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KHP50 BRG BOLA 50MM PARED DELGADA CON

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo