Especificaciones
Dimensiones
- Altura total4.4000 pulg.
- Longitud total13.2500 pulg.
- Ancho general3.1100 pulg.
- Peso de la herramienta3.5 lb
Detalles
- Tipo de escapeParte trasera
- Estilo de mangoMango delgado con agarre de goma
- Tipo de mangoÁngulo derecho
- Caballos de fuerza1 HP
- Material de la carcasaCarcasa de compuesto resistente a los impactos y a los productos químicos
- Fuente de alimentaciónAlimentado por batería
- UPC_NO663023168906
- Velocidad variableNo
- Garantía3 años limitado
Descripción general
- 1.0 HP proporciona hasta 8,000 rpm para realizar un trabajo corto de eliminación de material en una variedad de superficies.
- La G5351 es una herramienta ligera y compacta que pesa 5 lbs
- (incluida la batería) y una longitud de 13.25", lo que mejora el control y el acceso a espacios reducidos.
- El interruptor de paleta extendido con palanca de bloqueo evita el disparo accidental y proporciona un agarre más cómodo al maniobrar.
- Diseño de bloqueo del husillo con una simple pulsación del botón para desacoplar
- El husillo se puede utilizar con todas las ruedas 5/8”-11 y 4.5”-5.0” .
- Protección automática contra rebotes y protección contra sobrecargas con freno eléctrico.
- Cambio de guarda sin herramientas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver folleto
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver folleto
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver folleto