Motion
51014
Grasa para temperaturas extremas de grado alimentario LPS - Grado 2 NLGI, Tamaño 13 oz, Contenedor de cartucho, Color blanco translúcido, Grado alimentario, Resistente al agua
Artículo MI #14301222
No. Fabricante 51014
Precio56.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa para temperaturas extremas de grado alimentario LPS - Grado 2 NLGI, Tamaño 13 oz, Contenedor de cartucho, Color blanco translúcido, Grado alimentario, Resistente al agua
Artículo MI #14301222
No. Fabricante 51014
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
Su precio$56.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    13 oz
  • Grado NLGI
    2
  • Peso
    0.90 lb

Detalles

  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Blanco translúcido
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • País de origen
    EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Punto de inflamación
    510 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Espesante de grasa
    Sílice
  • Código de armonización
    3403190000
  • Número de catálogo del fabricante
    51014
  • Número de Upc del fabricante
    78827510149
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    510 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -75 °F
  • Calificación NSF
    NSF, H1
  • Olor
    Leve
  • Tipo de aceite
    PAO
  • Serie
    DETEX
  • UPC_NO
    78827510149
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
51014 LPS DETEX PARA ALIMENTOS EXTREMOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"