Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXS
Detalles
- Detalles adicionalesLa capa exterior mezclada de Polykor es ligera y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte. La palma y los nudillos recubiertos de nitrilo arenoso proporcionan un excelente agarre en seco, compatible para su uso en productos químicos, incluidos aceites, petroquímicos, combustibles y la mayoría de ácidos.
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea3
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea2
- RecubrimientoNitrilo
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- ColorAmarillo de alta visibilidad
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónGuantes de punto sin costuras Polykor Blended con palma acolchada de espuma y palma y dedos recubiertos de nitrilo arenoso
- CaracterísticasExterior de mezcla de polikor amarillo de alta visibilidad
- Patrón de agarreSandy
- Número de Upc del fabricante616314731716
- UPC_NO616314731716
Descripción general
- Exterior de mezcla de polikor amarillo de alta visibilidad
- Zapato de palma de nitrilo arenoso negro
- Palma antivibración acolchada con espuma
- Muñeca de punto con bajo con código de color
- Este estilo también está disponible con protección contra impactos ANSI nivel 2 ... 1CF7007NTPR
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto