Motion
ACERO FLEXIBLE FUTURO 3/4X7 PIES 6 PULG. MXM

CONTINENTAL
FLEXSTEEL FUTURA 3/4X7 FT 6 IN MXMS

ACERO FLEXIBLE FUTURO 3/4X7 PIES 6 PULG. MXM
Artículo MI #14358368
No. Fabricante FLEXSTEEL FUTURA 3/4X7 FT 6 IN MXMS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
FLEXSTEEL FUTURA 3/4X7 FT 6 IN MXMS

ACERO FLEXIBLE FUTURO 3/4X7 PIES 6 PULG. MXM
Artículo MI #14358368
No. Fabricante FLEXSTEEL FUTURA 3/4X7 FT 6 IN MXMS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Peso
    4.798 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma sintética
  • Tipo de manguera
    Petróleo
  • Temperatura máxima
    140 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 140 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO FLEXIBLE FUTURO 3/4X7 PIES 6 PULG. MXM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs