Especificaciones
Detalles
- Tipo de accesorioGancho multiuso VersaTrack
- ColorNegro
- Características y beneficios• SISTEMA DE CIERRE HOOKTITE: Fija el gancho a la pared de la oruga• ALMACENAMIENTO AÑADIDO: Sostiene herramientas de mango largo como escobas, desprendimientos, palas y agarraderas• EVITA ARAÑAZOS: El gancho de acero de alta resistencia está recubierto con un material antideslizante que también evita arañazos y corrosión• Soporta hasta 25 lb
Descripción general
- SISTEMA DE CIERRE HOOKTITE: Fija el gancho a la pared de oruga
- ALMACENAMIENTO AÑADIDO: contiene herramientas de mango largo como escobas, desprendimientos, palas y zapatas
- PREviene ARAÑAZOS: El gancho de acero de alta resistencia está recubierto con un material antideslizante que también evita arañazos y corrosión
- Soporta hasta 25 lb.