Especificaciones
Detalles
- Tipo de accesorioEstante de cables multiuso VersaTrack
- ColorNegro
- Características y beneficios• SISTEMA DE CIERRE HOOKTITE: Se engancha de forma segura en la pared• DISEÑO DE LAZO: Permite usar un cordón elástico para asegurar una escalera al gancho• REVESTIMIENTO QUE PREviene ARAÑAZOS Y CORROSIONES: El gancho de acero de alta resistencia está recubierto con un material antideslizante• Admite hasta 25-lbs• aplicaciones comunes incluyen organización del garaje• Incluye (1) gancho de escalera VERSATRACK
Descripción general
- SISTEMA DE CIERRE HOOKTITE: Se engancha de forma segura en la pared de oruga
- DISEÑO DE LAZO: permite utilizar un cordón elástico para sujetar una escalera al gancho
- EL REVESTIMIENTO EVITA ARAÑAZOS Y CORROSIONES: El gancho de acero de alta resistencia está recubierto con un material antideslizante
- Soporta hasta 25 lb
- Las aplicaciones comunes incluyen la organización de garajes
- Incluye (1) gancho de escalera VERSATRACK