Motion
MK1224-111111

POWERBLANKET
MK1224-111111

Calentador catalítico de gas por infrarrojos a prueba de explosiones
Artículo MI #14541565
No. Fabricante MK1224-111111
Precio1,122.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWERBLANKET
MK1224-111111

Calentador catalítico de gas por infrarrojos a prueba de explosiones
Artículo MI #14541565
No. Fabricante MK1224-111111
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
Precio1,122.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    6.25 pulg.
  • Ancho general
    28.25 pulg.
  • Peso
    21 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    104 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Consumo de energía
    360
  • Estándares cumplidos
    CSA FM
  • Corriente de arranque
    30
  • Voltaje
    12 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
MK1224-111111 INFRARROJOS A PRUEBA DE EXPLOSIONES G

También puede gustarle

Los clientes también compraron