Especificaciones
Dimensiones
- Altura7.0 pulg.
- Longitud10.23
Detalles
- Detalles adicionalesLos caudalímetros ultrasónicos WIN están diseñados para medir con precisión el flujo de agua y soluciones de agua/glicol en tamaños de tubería de 1/2" – 2 1/2" de diámetro. El diseño sin piezas móviles funciona en más de 7 rangos de caudal (de 0.06 a 250 GPM) con un excelente rendimiento de caudal bajo (relación de hasta 100:1 reducción). El medidor WIN ofrece una caja IP65 con 4-20 mA configurable, con salida analógica opcional de 0-5 V o 0-10 V. Este medidor de caudal con certificación CE maneja fluidos de 32°F a 250°F con presiones máximas de hasta 400 psi. Las unidades están disponibles con una pantalla LCD extraíble opcional con carcasa IP65 , teclado con pulsador e interfaz serie Modbus RS485 . Las aplicaciones incluyen: enfriadores, calentadores de agua, intercambiadores de calor, líneas de suministro de agua, bucles de refrigerante
- Tipo de conexiónBrida clase 150
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Presión máxima de funcionamiento400
- MedioAgua
- Temperatura mínima de funcionamiento32 °F
- Tipo de productoSensores de flujo
- Repetibilidad±0.2 %