Motion
SC1201ME

ENERPAC
SC1201ME

54V BOMBA INALÁMBRICA, 1L, 3/2 MAN, 2 BATT, CARGADOR DE 230 V EURO
Artículo MI #14934532
No. Fabricante SC1201ME
Precio8,501.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ENERPAC
SC1201ME

54V BOMBA INALÁMBRICA, 1L, 3/2 MAN, 2 BATT, CARGADOR DE 230 V EURO
Artículo MI #14934532
No. Fabricante SC1201ME
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
Precio8,501.15 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Flujo
    12 Cu in / min a 10,000 psi
  • Para usar con
    Para usar con cilindros hidráulicos y herramientas dentro de la capacidad de aceite indicada
  • Tipo de pieza
    Bomba hidráulica, de acción simple
  • Serie / Tipo
    SC
  • Capacidad de aceite utilizable
    61
  • Tipo de válvula
    Manual

Descripción general

Descripción del fabricante
SC1201ME 54V BOMBA INALÁMBRICA, 1L, 3/2 HOMBRE,
  • La comodidad inalámbrica elimina los cables de extensión, el ruido y los generadores que producen emisiones
  • El motor sin escobillas de alto rendimiento proporciona un caudal elevado para aumentar la productividad y duplicar la vida útil de los motores cepillados
  • Diseño compacto y ligero para acceso y uso en espacios de trabajo reducidos
  • Ideal para aplicaciones de elevación, alineación y otras aplicaciones que requieren alta precisión por adelantado y retracción
  • Capacidad de aceite para una amplia gama de cilindros y herramientas
  • El depósito vesical reduce la contaminación y permite el uso de la bomba en cualquier posición
  • La correa de hombro accesoria SSTRP55 se acopla a anillos de acero integrados para una mayor portabilidad
  • Compatible con la aplicación Enerpac Connect, que proporciona acceso a la información más reciente sobre herramientas y trabajos.

También puede gustarle

Los clientes también compraron