Motion
C5101-K22
20V Kit de batería de sierra alternante inalámbrica 2 , carrera de 1-1/4", 3000 SPM
Artículo MI #14992735
No. Fabricante C5101-K22
Precio484.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
20V Kit de batería de sierra alternante inalámbrica 2 , carrera de 1-1/4", 3000 SPM
Artículo MI #14992735
No. Fabricante C5101-K22

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio484.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    3.3 pulg.
  • Longitud total
    17 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    1.25 pulg.
  • Peso de la herramienta
    6.3 lb

Detalles

  • Tensión de la batería
    20 V
  • Incluye
    C5101 20V Sierra de vaivén, (2) BL2022 5.0Ah baterías, BC1121 cargador de doble voltaje, cable cargador, manuales. Hojas de sierra NO incluidas.
  • Material
    Nailon
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Garantía
    Herramienta: 1 año Batería: 2 años Cargador: 3 años

Descripción general

Descripción del fabricante
C5101-K22 20V SIERRA DE RECETA INALÁMBRICA
  • VELOCIDAD: corta tuberías de acero un 20 % más rápido que el principal competidor inalámbrico.
  • PESO: 5 % más ligero que el principal competidor inalámbrico con solo 6.3lbs.
  • RENDIMIENTO: El potente motor sin escobillas y los engranajes premium prolongan la vida de la herramienta sin sacrificar la velocidad de corte, lo que permite al operador realizar los trabajos más difíciles sin parar.
  • DURABILIDAD: resistente a más de una docena de productos químicos comunes de taller; resistente al agua con certificación UL IPX6 .
  • FÁCIL DE USAR: la abrazadera para cuchilla sin herramientas le permite realizar cambios rápidos y fáciles.
  • SEGURIDAD: un seguro de gatillo proporciona protección antirreinicio y un gancho colgante le permite guardar su herramienta de forma segura.
  • AJUSTE: El zapato ajustable te ofrece un mejor control mientras trabajas y prolonga la longevidad de la cuchilla.
  • VISIBILIDAD: la luz LED ayuda a reducir las sombras para que pueda ver su área de trabajo con claridad.
  • También disponible en el kit C5101-K22 , que incluye (2) BL2022 5.0Ah baterías y un cargador de doble voltaje BC1121 .

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"