Motion
CMST16901

CRAFTSMAN
CMST16901

CMST16901
Artículo MI #14996415
No. Fabricante CMST16901
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRAFTSMAN
CMST16901

CMST16901
Artículo MI #14996415
No. Fabricante CMST16901
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Mantenga sus suministros ordenados, organizados y en una ubicación central para un fácil acceso con esta caja de herramientas CRAFTSMAN de 16". Está hecho de un material resistente y viene con candado listo (se vende por separado) para mayor seguridad. Esta caja de herramientas de plástico tiene un interior espacioso que puede usar para sostener un martillo, cinta métrica, destornilladores, una llave y más. También incluye dos organizadores superiores y una bandeja extraíble que es adecuada para sujetar herramientas portátiles más pequeñas, tornillos, tuercas y pernos y clavos.
  • Color
    Negro/Rojo
  • Capacidad de peso
    16 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CMST16901 16IN CAJA DE HERRAMIENTAS DE PLÁSTICO
  • PROTEGE TUS HERRAMIENTAS: Ojo de bloqueo de almohadilla
  • COMODIDAD ADICIONAL: Asa de agarre cómoda para una sujeción ergonómica
  • SEGURIDAD: pestillo metálico delantero para mayor seguridad
  • ALMACENAMIENTO AÑADIDO: bandeja portátil interior para herramientas manuales
  • COMODIDAD: Muévase fácilmente de casa al trabajo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"