Motion
CMST20320L

CRAFTSMAN
CMST20320L

CMST20320L
Artículo MI #14996417
No. Fabricante CMST20320L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRAFTSMAN
CMST20320L

CMST20320L
Artículo MI #14996417
No. Fabricante CMST20320L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Este modelo de 20 pulgadas La caja de herramientas tiene una bandeja deslizante en voladizo que proporciona una accesibilidad óptima a las herramientas. Cuenta con un diseño de tapa único con ventanas, lo que permite la visibilidad del contenido de la copa sin abrir la caja de herramientas, copas extraíbles y un sello integrado para proteger sus herramientas de las condiciones climáticas.
  • Color
    Negro/Rojo
  • Capacidad de peso
    77 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CMST20320L 20IN TBX CON CIEGO/JUNTA
  • VENTANAS TRANSPARENTES: En la tapa para ver el contenido del vaso
  • COMPARTIMENTOS EXTRAÍBLES: Bandeja deslizable larga en voladizo con compartimentos desmontables para tazas, adecuada para herramientas y accesorios de mano
  • UPS EXTRAÍBLES: 3 ventosas extraíbles grandes y 2 pequeñas
  • ORGANIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO: Dos portapuntas de destornillador extraíbles para organización y almacenamiento
  • DURABILIDAD: Asa de aluminio para facilitar el transporte y la durabilidad
  • RESISTENTE AL óxido: pestillos de metal grandes, duraderos y resistentes al óxido
  • PROTECCIÓN CONTRA AGUA Y POLVO: clasificación IP54
  • PROTEGE TUS HERRAMIENTAS: Ojo de candado Capacidad de carga 55 lb

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"