Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEste modelo de 23 pulgadas La caja de herramientas es ideal para transportar herramientas eléctricas, herramientas manuales y otros artículos medianos a grandes. Está hecho de material de espuma estructural duradero y su sello de agua ayuda a proteger sus herramientas en todo momento. Transporta tu contenido de forma segura y cómoda con el asa de agarre suave, que te permite transportar hasta 66 lb.
- ColorNegro
- Capacidad de peso45 lb
Descripción general
- RESISTENTE AL AGUA: clasificación IP53
- CLASIFICACIÓN DE CARGA: capacidad de carga de 66 lb
- ANTIoxidación: pestillos metálicos
- Ranura en V: La parte superior de la tapa mantiene los materiales en su lugar para cortar
- PROTEGE TUS HERRAMIENTAS: el ojo de candado permite bloquear la caja de herramientas
- Orgullosamente fabricado en EE. UU. con materiales globales en Sedalia, Misuri