Motion
CMXEVBE17155

CRAFTSMAN
CMXEVBE17155

CMXEVBE17155
Artículo MI #14996431
No. Fabricante CMXEVBE17155
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRAFTSMAN
CMXEVBE17155

CMXEVBE17155
Artículo MI #14996431
No. Fabricante CMXEVBE17155
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    La aspiradora CRAFTSMAN de acero inoxidable de 10 galones para húmedo/seco está diseñada para ofrecer potencia y durabilidad de alta resistencia. El motor de 6.0 caballos de fuerza pico de alto rendimiento maneja los desordenes en el garaje, el sótano y en los lugares de trabajo. La boquilla para automóvil incluida está diseñada para limpiar tapicerías y alfombras. El almacenamiento integrado de mangueras, accesorios y cables de alimentación ayuda a eliminar las molestias innecesarias y a reducir el espacio de almacenamiento general. El sistema de fijación del filtro permite cambiar el filtro de forma rápida y sencilla. Los galones indicados reflejan el volumen del tambor, no necesariamente la capacidad de recolección. La capacidad real depende del tipo de residuos recogidos, el estado del filtro y otros factores. La potencia máxima (vatios pico) representa un nivel igual o inferior a la potencia máxima (vatios) de salida de un motor eléctrico probado en un laboratorio con un dinamómetro. El producto puede diferir del que se muestra en la imagen. No afecta a la función.
  • Color
    Plata/Rojo/Negro
  • Caballos de fuerza
    6 CV
  • Tipo de potencia
    Eléctrico
  • Tipo de aspiradora
    Vacío de taller húmedo/seco
  • Método de recogida de vacío
    Sin bolsa

Descripción general

Descripción del fabricante
CMXEVBE17155 COMPRAR VACÍO
  • USO SEVERO: La construcción del tambor de acero inoxidable proporciona durabilidad
  • POTENTE RENDIMIENTO: el motor de 6.0 caballos de fuerza pico proporciona una potente succión de alta resistencia
  • VERSÁTIL: ideal para trabajos en garaje, casa, renovaciones y lugar de trabajo
  • SENCILLA SUSTITUCIÓN DEL FILTRO: el sistema de fijación del filtro permite realizar cambios rápidos y sencillos del filtro de vacío húmedo y seco
  • ACCESORIOS INCLUIDOS: Manguera de 2-1/2-inch x 7 pies, Varillas de Extensión con Bloqueo 2 , Boquilla de Servicio, Boquilla para Automóvil y Filtro Estándar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo