Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la manguera1-1/4 pulg., 1-7/8 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioCepillo para polvo
- Detalles adicionalesEl cepillo para polvo Dual Fit es compatible con mangueras de 1-1/4 pulg. y 1-7/8 pulg. y es ideal para la limpieza de superficies. Con esta herramienta, podrá recolectar polvo y residuos en superficies más intrincadas como ventilaciones, alféizares de ventanas y lámparas. Esta herramienta de cepillo para polvo es compatible con CRAFTSMAN ® y la mayoría de las demás aspiradoras húmedas/secas con una manguera de 1-1/4 pulgadas o 1-7/8 pulgadas.
- Aplicación de filtroRecogida en húmedo/seco
- Para usar conVacíos húmedos/secos con manguera de 1-1/4 pulg. y 1-7/8 pulg.
- Tipo de aspiradoraVacío de taller húmedo/seco
Descripción general
- Compatible con CRAFTSMAN ® y la mayoría de las demás aspiradoras húmedas/secas con un diámetro de manguera de 1-1/4 pulg. o 1-7/8 pulg.
- LIMPIEZA VERSÁTIL: ayuda a limpiar superficies intrincadas en interiores, exteriores y coches
- PERFECTO PARA RESIDUOS RESISTENTES: captura virutas de madera, virutas de metal, polvo y otras partículas pequeñas
- IDEAL PARA LA LIMPIEZA DE DETALLE: Las cerdas del accesorio del cepillo de la aspiradora entran en las hendiduras y en los materiales finos
- CONSTRUCCIÓN DE GRADO INDUSTRIAL: los accesorios de aspiradora CRAFTSMAN® en seco/mojado están diseñados para soportar un uso intensivo