Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total12 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioBolsa de filtro
- Detalles adicionalesLas bolsas de recogida de polvo fino/polvo para paredes de yeso CRAFTSMAN ® de 5 a 8 galones son compatibles con las aspiradoras de la marca Shop-Vac y están diseñadas para recoger polvo para paredes de yeso, cenizas frías, partículas ultrafinas y otros residuos secos. Atrapa los residuos cómodamente con estas bolsas de recogida de polvo para una fácil eliminación. Las bolsas son fáciles de instalar al acoplarse al puerto de vacío dentro del tanque sin necesidad de herramientas y son aún más fáciles de desechar. Incluye 2 bolsas de polvo. Este NO es un producto ni está patrocinado o avalado por Shop-Vac Corp. Shop-Vac es una marca comercial registrada de Shop-Vac Corp.
- Aplicación de filtroRecogida en seco
- Para usar conAspiradoras de taller de 5 a 8 galones
- ReutilizableDesechable
- Tipo de aspiradoraVacío de taller húmedo/seco
Descripción general
- Compatible con aspiradoras CRAFTSMAN de 6 y 9 galones
- DISEÑADO PARA LA RECOGIDA EN SECO: Bolsa antipolvo para la recogida de residuos secos solo para facilitar y agilizar la limpieza
- RECOGE EL POLVO FINO: bolsa de polvo diseñada para capturar residuos finos como polvo de placas de yeso, cenizas frías y partículas ultrafinas
- REDUZCA EL TIEMPO DE LIMPIEZA: la bolsa de vacío facilita y agiliza la eliminación de residuos, lo que reduce el tiempo necesario para limpiar la aspiradora húmeda/seca