Motion
6151570630
Llave dinamométrica de batería eBlueTork de 1 pulgada, paquete de copa extendido C - 1 gatillo, 36 V 2.5 Ah, par máx. 900 Nm / 665 pies lbs, 15 RPM
Artículo MI #15031906
No. Fabricante 6151570630
Precio12,380.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave dinamométrica de batería eBlueTork de 1 pulgada, paquete de copa extendido C - 1 gatillo, 36 V 2.5 Ah, par máx. 900 Nm / 665 pies lbs, 15 RPM
Artículo MI #15031906
No. Fabricante 6151570630
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
Precio12,380.84 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de producto
    Llaves de impacto y trinquetes inalámbricos

Descripción general

Descripción del fabricante
6151570630 CP8609 COPA EXTENDIDA C -
  • Alta precisión con +/- 4 %
  • Caja de cambios rápida y duradera dedicada al apriete de ruedas
  • Movilidad ampliada con batería ligera y compacta
  • Brazo de reacción de liberación automática
  • Manipulación intuitiva en la pantalla digital OLED de la herramienta o a través de la aplicación CPLinQ

También puede gustarle

Los clientes también compraron