Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total160 mm
Detalles
- Material del cuerpoAcero forjado
- Color del mangoPantone naranja 165C
- Estilo de mangoSumergido contorneado
- Código de armonización8204120000
- Número de Upc del fabricante92644190186
- MaterialAcero forjado
- Capacidad máxima de la mordaza1.0600 pulg.
- Escala de mediciónEscala incluida
- Tipo de llaveLlave ajustable de capacidad adicional
Descripción general
- Llave ajustable compacta con capacidad adicional, adecuada para tareas en espacios reducidos
- Estribos fáciles de ajustar para un funcionamiento suave con una sola mano
- Fabricado con acero aleado para soportar el torque y el desgaste de trabajos difíciles
- Acero aleado tratado térmicamente para soportar el par y el desgaste de trabajos exigentes
- Cromado para una máxima resistencia al óxido
- Orificio de lazo grande en el mango para sujetar o colgar en una clavija
- Asa moldeada para mayor agarre y comodidad