Motion
280-HP642RV-CH-01

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
280-HP642RV-CH-01

Casco duro: trinquete de rueda/clips ajustables para ajuste de altura, color blanco
Artículo MI #15268295
No. Fabricante 280-HP642RV-CH-01
Precio61.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
280-HP642RV-CH-01

Casco duro: trinquete de rueda/clips ajustables para ajuste de altura, color blanco
Artículo MI #15268295
No. Fabricante 280-HP642RV-CH-01
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
Precio61.89 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Trinquete de rueda/clips ajustables para ajustar la altura
  • Clasificación ANSI
    ANSI Z89.1-2014
  • Color
    Blanco
  • País de origen
    Canadá
  • Número de Upc del fabricante
    616314961779
  • Material de la carcasa
    HDPE
  • Estándares cumplidos
    CSA Z94.1
  • UPC_NO
    616314961779

Descripción general

Descripción del fabricante
TIPO 280-HP642RV-CH-01 280-HP642RV-CH-01
  • Carcasa ligera de HDPE fabricada con polietileno de alta densidad (HDPE) estabilizado contra los rayos UV que reduce la fatiga del trabajador
  • El forro de espuma EPS proporciona protección frontal, trasera y lateral contra impactos y penetración
  • Suspensión de liberación rápida de 4-Point con correas de tela resistentes y almohadilla cómoda de corona que proporciona un ajuste cómodo y seguro
  • Banda para el sudor de espuma sustituible que no roza para una máxima absorción del sudor
  • Sistema de ajuste de rueda SURE LOCK para ajustes de tamaño con una mano
  • Ajustes de altura precisos para garantizar una profundidad adecuada
  • Compatible con la correa de barbilla de 4 puntas 280-HP542C
  • Las ranuras universales para accesorios se adaptan a una variedad de productos de protección ocular, facial y auditiva
  • Cumple con ANSI Z89.1-2014 Tipo II Clase C
  • Logotipo personalizado disponible en los cuatro lados del casco
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"