Motion
313M6490X-Y/5X
313M6490X-Y/5X 313M6490X-Y/5X-ANSI TIPO
Artículo MI #15268484
No. Fabricante 313M6490X-Y/5X
Precio115.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
313M6490X-Y/5X 313M6490X-Y/5X-ANSI TIPO
Artículo MI #15268484
No. Fabricante 313M6490X-Y/5X
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
Precio115.02 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Clase ANSI
    R3
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción
    Camisa de trabajo de manga larga ANSI Tipo R Clase 3 y CSA Z96 X-Back con X-Airflow
  • Número de Upc del fabricante
    616314763342
  • Número de subdivisiones
    2

Descripción general

Descripción del fabricante
313M6490X-Y/5X 313M6490X-Y/5X-ANSI TIPO
  • ANSI/ISEA 107 Clase 3
  • CSA Z96
  • Tejido ripstop elástico y ligero con absorción de la humedad permanente
  • Ventilación Bisley X Airflow en múltiples zonas de tensión térmica, incluidos paneles de tejido autoperforado con láser en el lateral del cuerpo y las axilas
  • Dos bolsillos en el pecho con cierre de cinta al tacto
  • Cinta reflectante elástica perforada de 2" para un mejor movimiento
  • Cuello estructurado de dos piezas
  • Puño de la manga ajustable con dos botones
  • Disponible en amarillo de alta visibilidad y naranja de alta visibilidad
  • UPF 50+
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
Los clientes también compraron