Motion
153-1-14/9.5
153-1-14/9.5
Artículo MI #15269155
No. Fabricante 153-1-14/9.5
Precio230.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
153-1-14/9.5
Artículo MI #15269155
No. Fabricante 153-1-14/9.5
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
Precio230.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    9.5"

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Descripción
    Guantes aislantes de goma de clase 1 con puño recto - 14"
  • Material
    Goma
  • UPC_NO
    616314956171

Descripción general

Descripción del fabricante
153-1-14/9.5 CLS 1 RBBR INSLTNG GLVS W
  • La forma contorneada reduce la fatiga de las manos
  • La construcción de caucho natural ofrece las propiedades dieléctricas requeridas combinadas con flexibilidad, resistencia y durabilidad
  • Sin silicona
  • Numerado individualmente para trazabilidad y sellado con fecha de fabricación de fábrica
  • Cumple con la norma ANSI/ASTM D120 .