Motion
56026R
Linternas - Bombilla LED
Artículo MI #15338047
No. Fabricante 56026R
Precio36.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linternas - Bombilla LED
Artículo MI #15338047
No. Fabricante 56026R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$36.67/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Características y beneficios
    • Lámpara LED de 70 lúmenes para iluminación de cerca en áreas tenues • El puntero láser rojo de clase 3R ayuda a localizar objetos en lugares fuera de alcance • La punta del anillo de brillo se carga mientras la luz está encendida y permite una fácil recuperación en la oscuridad • Clip de bolsillo extraíble para un acceso fácil y cómodo • Cuerpo de aluminio con clip de bolsillo extraíble • Protección contra caídas 10-Foot • IP54: resistente al polvo y al agua • Penlight incluye 2 pilas AAA (instaladas)
  • Código de armonización
    8513102000

Descripción general

Descripción del fabricante
56026R LINTERNA DE INSPECCIÓN CON LÁSER
  • Penluz LED de 70 lúmenes para iluminación de cerca en áreas tenues
  • El puntero láser rojo de clase 3R ayuda a localizar objetos en ubicaciones fuera de alcance
  • La punta del anillo brillante se carga mientras la luz está encendida y permite una fácil recuperación en la oscuridad
  • Clip de bolsillo extraíble para un acceso fácil y cómodo
  • Cuerpo de aluminio con clip de bolsillo extraíble
  • Protección contra caídas 10-Foot
  • IP54: resistente al polvo y al agua
  • Penlight incluye 2 pilas AAA (instaladas)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"