Motion
48-22-8394R

MILWAUKEE TOOL
48-22-8394R

Pieza de componente y accesorio para almacenamiento de herramientas - Metal, 18 oz, taza
Artículo MI #15378993
No. Fabricante 48-22-8394R
Precio75.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-22-8394R

Pieza de componente y accesorio para almacenamiento de herramientas - Metal, 18 oz, taza
Artículo MI #15378993
No. Fabricante 48-22-8394R
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
Precio75.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    9.0000 pulg.
  • Tamaño
    18 oz

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Taza
  • Características y beneficios
    • PACKOUT™ conectividad. Gire para bloquear. • Retención en frío y en caliente durante todo el día • Cuerpo resistente a impactos • Tapa deslizante a prueba de fugas • Mango metálico reforzado • Apto para lavavajillas • Aislamiento al vacío de doble pared • Capacidad 18oz • No apto para bebidas carbonatadas • Conectividad modular con TODOS los componentes del PACKOUT™ • Sistema de almacenamiento modular más versátil y duradero • Garantía limitada de por vida
  • Número de Upc del fabricante
    045242838912
  • Material
    Metal
  • Tipo
    Taza aislada
  • UPC_NO
    045242838912

Descripción general

Descripción del fabricante
48-22-8394R EMPAQUETADURA AISLADA
  • PACKOUT™ Conectividad. Gire para bloquear.
  • Retención de calor y frío durante todo el día
  • Cuerpo resistente a los impactos
  • Tapa deslizante a prueba de fugas
  • Mango reforzado con metal
  • Apto para lavavajillas
  • Aspiradora de doble pared con aislamiento
  • Capacidad 18oz
  • No debe usarse con bebidas carbonatadas
  • Conectividad modular con TODOS los componentes del PACKOUT™
  • Sistema de almacenamiento modular más versátil y duradero
  • Garantía limitada de por vida
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"