Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total9.5000 pulg.
Detalles
- Material del mangoPlástico
- Tipo de mangoAgarre de amortiguación
- Código de armonización8205400000
Descripción general
- Destornillador 15-in-1 Multi-Bit con mecanismo de trinquete duradero para una conducción más rápida y sencilla durante todo el día
- Posiciones de trinquete hacia adelante, fijo e inverso
- Los bits de zona de torsión con clasificación de impacto se pueden conectar directamente a un controlador de impacto 1/4-Inch para aplicaciones de servicio pesado (no se incluye el controlador de impacto)
- Incluye: #0, #1, #2, #3 Phillips, 3/16-Inch, 1/4-Inch ranurado, #1, #2 cuadrado, T10, T15, T20, T25 TORX®, #1, #2 combinado y 1/4-Inch hexagonal
- Empuñadura con agarre acolchado para un gran par y la máxima comodidad
- Las puntas ProFlex de doble extremo se guardan directamente en el mango del destornillador
- Componentes intercambiables para salidas rápidas y fáciles
- TORX® es una marca comercial registrada de Acument Intellectual Properties, LLC