Motion
916PNDHC
medidor de tuercas - Estilo mango hueco, 9/16 in Tamaño hexagonal, 5 in Longitud del mango, 160 mm Longitud total
Artículo MI #15419628
No. Fabricante 916PNDHC
Price$21.19/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
medidor de tuercas - Estilo mango hueco, 9/16 in Tamaño hexagonal, 5 in Longitud del mango, 160 mm Longitud total
Artículo MI #15419628
No. Fabricante 916PNDHC
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
Su precio$21.19/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño hexagonal
    9/16 pulg.
  • Longitud total
    160 mm
  • Longitud del mango
    5 pulg.
  • Ancho
    2.10 cm, 0.8100 pulg.

Details

  • Codificado por colores
    Naranja
  • Mango aislado
    No
  • Material
    Aleación de acero
  • Estilo de mango
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
916PNDHC TUERCA ELÉCTRICA HUECA MAG DE 9/16" DRIV
  • 9/16-Inch Controlador de tuerca eléctrica con un imán de tierras raras para retener los sujetadores para conducir con una sola mano
  • El núcleo hueco de 3-3/4-Inch (9.5 cm) facilita el trabajo en la varilla roscada
  • Línea doble codificada por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Acabado duradero para resistencia a la corrosión
  • Destornillador de tuercas con clasificación de impacto para las aplicaciones de conducción más exigentes
  • Eje resistente 5-Inch para mayor alcance y acceso
  • Tamaño de imán diseñado para el tamaño hexagonal específico para sujetar tornillos y tuercas de forma más segura

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo