Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6208
- Tamaño del bastidor215TC
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6206
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Peso178.00 lb
Detalles
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 CAPACIDAD
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAluminio
- Clasificación de frecuencia60
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAH
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeRonda
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipo de ejeT
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono1500 rpm, 1800 rpm
- UPC_NO691720044254
- Voltaje230/460 V
Descripción general
- Clasificaciones de eficiencia premium; clasificación del inversor
- Sistema de aislamiento de clase F: bastidor 140 y superior
- Rodamientos de bolas blindados para aplicaciones de acoplamiento directo Póngase en contacto con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa
- Servicio continuo; rotores equilibrados dinámicamente
- Los pares de apriete superan los estándares de rendimiento NEMA; reconocidos por UL y certificados por CSA
- Motores eficientes WATTSaver ®e Premium; motores eficientes Ultimate e Premium