Motion
48-22-8605

MILWAUKEE TOOL
48-22-8605

Pieza de componente y accesorio para almacenamiento de herramientas - Bandeja de caja de herramientas
Artículo MI #15852011
No. Fabricante 48-22-8605
Precio53.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-22-8605

Pieza de componente y accesorio para almacenamiento de herramientas - Bandeja de caja de herramientas
Artículo MI #15852011
No. Fabricante 48-22-8605
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
Precio53.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    4.8000 pulg.
  • Ancho
    6.9000 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Bandeja de caja de herramientas
  • Características y beneficios
    • Acceso rápido • Personalice por completo su caja de herramientas • Cuerpo resistente a impactos • Almacena: contenedores, cajas de bits y más • Conecte o cambie fácilmente los accesorios • Bloquea de forma segura en las esquinas reforzadas con metal de la caja de herramientas PACKOUT™ Incluye (2) soportes de accesorios de la caja de herramientas para conectarse a esquinas reforzadas con metal • Garantía limitada de por vida
  • Material
    Vo Pc Abs
  • Tipo
    Caja de herramientas

Descripción general

Descripción del fabricante
48-22-8605 ACOPLAMIENTO DE BANDEJA DE CAJA DE HERRAMIENTAS
  • Acceso rápido
  • Personalice completamente su caja de herramientas
  • Cuerpo resistente a los impactos
  • Tiendas: Papeleras, cajas de bits y más
  • Conecte o intercambie fácilmente los accesorios
  • Bloquea de forma segura las esquinas reforzadas con metal de la caja de herramientas PACKOUT™
  • Incluye (2) soportes de fijación de caja de herramientas para conectar a esquinas reforzadas con metal
  • Garantía limitada de por vida

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos