Especificaciones
Detalles
- DescripciónLos guantes antivibración MILWAUKEE® ANSI/ISEA 105-2016 nivel de corte 4 de nitrilo de alta densidad protegen las manos de los usuarios de vibraciones dañinas mientras utilizan herramientas eléctricas. Estos guantes antivibración proporcionan a los usuarios la mejor reducción de la vibración en toda la mano sin dejar de mantener la destreza y la comodidad. El material del calibre 18 proporciona una movilidad total de las manos cuando se trabaja con sujetadores pequeños. La inmersión de nitrilo de larga duración garantiza que estos guantes resistan condiciones abusivas en el lugar de trabajo. Los guantes también tienen un revestimiento de nitrilo reforzado entre el pulgar y el índice para una mayor durabilidad en puntos de alto desgaste. Milwaukee® Las puntas de los dedos SMARTSWIPE™ le proporcionan acceso completo a sus dispositivos de pantalla táctil sin quitarse los guantes. Todos los guantes Milwaukee® cuentan con una pulsera codificada por colores para facilitar la identificación del nivel de corte.
Descripción general
- Mejor reducción completa de la vibración de la mano
- Calibre 18 : movilidad total
- Caída larga de nitrilo
- ANSI/ISEA 105-2016 Nivel de corte 4
- ISO 10819 TRM=0.67, TRH = 0.52
- EN388 - 4X42D
- Revestimiento de nitrilo reforzado entre el dedo pulgar e índice
- Puntas de los dedos compatibles con la pantalla táctil SMARTSWIPE
- Protección de nudillos TPR
- Diseño de guantes transpirables
- Banda codificada por colores para una fácil identificación del nivel de corte
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Milwaukee Cordless Solutions CatalogMilwaukee offers the industry's best coverage with service available anywhere, fast turn times for everyone, and the best warrant in industry.
View Literature
Milwaukee Heat Stress FlyerMilwaukee Bolt Cooling Solutions flyer highlights heat stress prevention, OSHA National Emphasis Program awareness, and jobsite safety strategies to reduce heat illness and fatalities. Features cooling PPE, hard hat accessories, hydration products, fans, and activation instructions for staying cool in high-temperature work environments.
View Literature
Milwaukee Metalworking GuideMilwaukee's Metalworking Solutions Guide highlights abrasives, cutting wheels, grinding discs, and stainless-steel cutting solutions for industrial metalworking applications. The brochure covers Ceramic+, Performance+, and metalworking abrasive products designed for cutting, grinding, material removal, and high-performance fabrication environments.
View Literature
Milwaukee Hand Tool SolutionsMilwaukee Hand Tool Solutions - Combination Wrench Sets, Ratchet & Socket Sets, and Impact Duty Sockets.
View Literature
More resources
Milwaukee Bonded Abrasives Brochure
Abrasive Cutting & Grinding Solutions deliver the fastest cuts and unmatched productivity with Ceramic+ and Performance+ technology. Engineered for up to 2X faster material removal and up to 5X longer life in metal, they maximize efficiency and reduce changeouts.
Milwaukee Accessory Catalog
Milwaukee Accessory Catalog