Especificaciones
Detalles
- Características y beneficios• Clamp meter with True RMS provides accurate and reliable measurements across various applications • Measures AC/DC voltage, AC/DC current, resistance, diode test, continuity, capacitance, and frequency/duty cycle • Transflective reverse-contrast display provides excellent visibility in both sunlight and dark environments • Illuminated dial ensures clear visibility and easy reading, even in low-light environments • Features a low impedance (LoZ) mode to identify and eliminate ghost voltages, preventing false readings and ensuring more accurate measurements • Non-contact voltage detection is integrated into the clamp jaw, with audible and visual indicators that intensify as the clamp moves closer to the voltage source • Durable Clamp Meter is rated IP40 for ingress protection and withstands drops up to 6.6 feet (2 m) • Includes right-angle input test leads, thermocouple, storage pouch, instruction manual, and 3 x AAA batteries • Ergonomic design and overmold provide a comfortable grip, with easy dial adjustment using the thumb • Clamp body includes a side-mounted test lead holder and a back mount that accommodates an optional magnetic hanger (Cat. n.o 69445 o 69417) para funcionamiento manos libres
Descripción general
- La pinza amperimétrica con RMS real proporciona mediciones precisas y fiables en diversas aplicaciones
- Mide tensión CA/CC, corriente CA/CC, resistencia, prueba de diodos, continuidad, capacitancia y ciclo de frecuencia/servicio
- La pantalla transflectiva de contraste inverso proporciona una excelente visibilidad tanto en entornos oscuros como con luz solar
- El dial iluminado garantiza una visibilidad clara y una lectura sencilla, incluso en entornos con poca luz
- Cuenta con un modo de baja impedancia (LoZ) para identificar y eliminar tensiones fantasma, lo que evita lecturas falsas y garantiza mediciones más precisas
- La detección de tensión sin contacto está integrada en la mordaza de la abrazadera, con indicadores audibles y visuales que se intensifican a medida que la abrazadera se acerca a la fuente de tensión
- La pinza amperimétrica duradera tiene una clasificación de IP40 para protección contra ingreso y soporta caídas de hasta 2 m ( 6.6 pies)
- Incluye cables de prueba de entrada en ángulo recto, termopar, bolsa de almacenamiento, manual de instrucciones y 3 pilas AAA
- El diseño ergonómico y el sobremolde proporcionan un agarre cómodo, con un ajuste sencillo del dial con el pulgar
- El cuerpo de la abrazadera incluye un soporte para cables de prueba montado en el lateral y un soporte trasero que admite un soporte magnético opcional (n.o de n.o 69445 o 69417) para funcionamiento manos libres