Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Tamaño de la caja824
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante824
- RPM máximas de salida5.83 rpm
- Par de salida máximo1392 pulg./lb;157.3 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal300:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Carga colgada1770 lb
- Relación300:1
- Diámetro del eje1.1250 pulg., 28.57 mm
- Peso66 lb, 29.937 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.222 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.222 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-DTMQ824-300-R1-56
- Potencia de entrada máxima0.222 CV
- Tipo de montajeBase horizontal, gusano
- Salida0.128 hp;0.095 kw
- Tipo de orificio de salidaEje
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida7873.38 N, 1770 lb
- ReducciónReducción doble
- Material del selloViton
- Tipo de selladoSello de labio doble
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)1392 pulg-lbs;157.3 Nm