Motion
WF20007901.00

GROVE GEAR
WF20007901.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 14:1 relación, distancia central de 1.9700 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #19053912
No. Fabricante WF20007901.00
Precio1,623.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
WF20007901.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 14:1 relación, distancia central de 1.9700 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #19053912
No. Fabricante WF20007901.00
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
Precio1,623.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de la caja
    520
  • Distancia al centro
    1.9700 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1.6200 pulg., 6.35 x 41.15 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    520
  • RPM máximas de salida
    125 rpm
  • Par de salida máximo
    595 pulg./lb;67.226 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    14:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Carga colgada
    338 lb
  • Relación
    14:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Peso
    10 lb, 4.536 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin pintar
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    1.494 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.494 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    FMQ520-14-LL-56-16
  • Potencia de entrada máxima
    1.494 CV
  • Tipo de montaje
    Brida
  • Salida
    1.18 hp;0.88 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    1503.5 N, 338 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    Bravo
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    595 pulg-lbs;67.226 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
WF20007901.00 FMQ520-14-LL-56-16
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"