Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg., 15.88 mm
- Tamaño de la caja534
- Distancia al centro3.3500 pulg.
- Altura de la carcasa11.0200 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante534
- RPM máximas de salida26 rpm
- Par de salida máximo2458 pulg./lb;277.717 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal67:1
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Carga colgada1125 lb
- Relación67:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.6250 pulg., 15.88 mm
- Peso34 lb, 15.422 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de gusano de una sola reducción de aluminio
- Caballos de fuerza1.56 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.56 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteTMQ534-67-L-56
- Potencia de entrada máxima1.56 CV
- Tipo de montajeBase horizontal, gusano
- Salida1.01 CV
- Tipo de orificio de salidaEje
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónReducción única
- Material del selloNitrilo
- SerieBravo
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)2458 pulg-lbs;277.717 Nm