Motion
8C015
Collares de eje de tipo abrazadera dividida de acero inoxidable de 2 piezas de 15/16" Low Profile
Artículo MI #19668016
No. Fabricante 8C015
Precio96.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de eje de tipo abrazadera dividida de acero inoxidable de 2 piezas de 15/16" Low Profile
Artículo MI #19668016
No. Fabricante 8C015
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
Precio96.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.9375 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-28 x 5/8
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 316
  • Estilo
    Perfil bajo
  • UPC_NO
    662786025273

Descripción general

Descripción del fabricante
8C015 15/16IN SS 2PC ABRAZADERA DIVIDIDA