Spécifications
Dimensions
- Diamètre du corps3/16 po
- Diamètre de la pointe de forage5/64 po
- Longueur totale1-7/8 po
- Taille commerciale#2
Détails
- Direction de coupeCoupe à droite
- Style de coupeSimple
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Qualité du matérielM2
- Angle de pointe60 °
- Série1495
- Type de tigeRonde
- Extrémité simple ou doubleDouble