Spécifications
Dimensions
- Diamètre du corps1/8 po
- Diamètre de la pointe de forage3/64 po
- Longueur totale1-1/4 po
- Taille commerciale#11
Détails
- Direction de coupeCoupe à droite
- Style de coupeBell
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Qualité du matérielM2
- Angle de pointe60 °
- Série1498
- Type de tigeRonde
- Extrémité simple ou doubleDouble