Motion
TT 320HFN20B BONDE PRODUIT SANS BONDE D'ENGRENAGE

FALK
TT 320HFN20B FLUID CPLG W/O GEAR CPLG

Coupleur produit True Torque - Taille : 320, 14.3700 po de diamètre extérieur, 1800 tr/min max., Type de remplissage : sans délai, montage de coupleur d'engrenage, série HFN20
N° D’ARTICLE MI01018622
N° MFRTT 320HFN20B FLUID CPLG W/O GEAR CPLG
Prix14,603.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
TT 320HFN20B FLUID CPLG W/O GEAR CPLG

Coupleur produit True Torque - Taille : 320, 14.3700 po de diamètre extérieur, 1800 tr/min max., Type de remplissage : sans délai, montage de coupleur d'engrenage, série HFN20
N° D’ARTICLE MI01018622
N° MFRTT 320HFN20B FLUID CPLG W/O GEAR CPLG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14,603.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du raccord
    14.3700 po
  • Distance entre les arbres
    8.8000 po
  • Code de taille du raccord produit
    320
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2-3/4 (clé rectangulaire) en entrée, 2-3/8 (clé carrée) en entrée
  • Code de taille de l’accouplement d’arbre
    1015
  • Poids
    174.60 lb

Détails

  • Type de remplissage
    Sans retard
  • Type de liquide
    Huile
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de montage
    Accouplement d’engrenage
  • Série
    HFN20
  • CUP_NON
    782934020865

Aperçu

Description du fabricant
320 HFN 20 CPLG LIQUIDE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté