Motion
46-206
Double Lock, Standard Cable Tie - Natural, Nylon, 6 in Length, 45 lbs Tensile Strength
N° D’ARTICLE MI01027530
N° MFR46-206
Prix8.58 $/g
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Double Lock, Standard Cable Tie - Natural, Nylon, 6 in Length, 45 lbs Tensile Strength
N° D’ARTICLE MI01027530
N° MFR46-206

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.58 $/g

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6 po
  • Diamètre maximal du faisceau
    1-3/8 po
  • Résistance à la traction
    45 lb
  • Largeur
    0.13 po

Détails

  • Type d’attache de câble
    Double verrouillage, standard
  • Couleur
    Naturel
  • Matériel
    Nylon
  • CUP_NON
    032076462062

Aperçu

Description du fabricant
ATTACHE DE CÂBLE NATURELLE 46-206 6 PO, NO 45, 100/SAC
  • Résistance à la traction de 45 lb
  • La conception brevetée DoubleLock® possède des dents des deux côtés de l’attache pour assurer une résistance 50 % supérieure aux normes de l’industrie
  • Fabriqué à partir d’un matériau durable 6/6
  • Réparable à des températures comprises entre 32°F et 185°F
  • Liste des composants reconnus UL E125874
  • Conforme à la classification d’inflammabilité UL 94 V-2