Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur8 oz
- Largeur2.0000 po
Détails
- Type antigrippantComposé
- ApplicationToutes les surfaces métal sur métal pour prévenir le grippage, le grippage, la rouille, la corrosion et l’usure. À utiliser sur les convoyeurs, les engrenages, les dés, les rouleaux, les trancheuses, les pignons, les rails, les chaînes, les écrous, les boulons, les vis et les soupapes. Utilisé par les transformateurs de viande et de volaille, les conserveries, les embouteilleurs, les confiseries, les laiteries, les brasseries et de nombreuses autres installations de transformation des aliments. Veuillez appeler le 1-800-991-1106 pour les prix de 120lb barils et de 400lb barils
- Matériau de basePTFE
- CertificationNSF H1, USDA H1
- CouleurBlanc
- CompositionAluminium, huile minérale, polytétrafluoroéthane, oxyde de zinc
- Type de contenantCan
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- Température de fonctionnement maximale475 °F
- RèglementsFDA
- Plage de températureMaximum de +475 °F
- TypeUsage général
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
- Température de travail475 °F