Motion
5813241000

AVENTICS
5813241000

Vanne pneumatique - montage sur socle, 5 ports, 2 positions, double pilote
N° D’ARTICLE MI01050182
N° MFR5813241000
Prix309.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5813241000

Vanne pneumatique - montage sur socle, 5 ports, 2 positions, double pilote
N° D’ARTICLE MI01050182
N° MFR5813241000
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
Prix309.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    60 mm
  • Longueur totale
    118 mm
  • Largeur totale
    65 mm
  • Port 4 Taille/Type
    12 mm (pilote)

Détails

  • Matériau du corps
    Polyamide renforcé de fibre de verre
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    18.9 L/(s*barre)
  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    169.51 pcm
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    232 psi
  • Nombre de pilotes
    Double pilote
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air comprimé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 158 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Définir la plage de pression
    +1.5 à +16 bars
  • Normes respectées
    ISO 5599-1

Aperçu

Description du fabricant
5813241000 581-3 DS LOGIQUE INT. W/FC NO S