Motion
5814431000

AVENTICS
5814431000

Vanne pneumatique - montage sur socle, 5 ports, 3 (centre fermé), Double pilote
N° D’ARTICLE MI01052473
N° MFR5814431000
Prix505.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5814431000

Vanne pneumatique - montage sur socle, 5 ports, 3 (centre fermé), Double pilote
N° D’ARTICLE MI01052473
N° MFR5814431000
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
Prix505.38 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Débit
    176.57 pcm
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    232 psi
  • État normal
    Centre fermé
  • Nombre de pilotes
    Double pilote
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (Centre fermé)
  • Milieu de fonctionnement
    Air comprimé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 158 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base

Aperçu

Description du fabricant
5814431000 581-4 CC EMBOUT D’AIR INT AVEC FC NO