Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1.69 oz
- Taille de l’emballage50 ml
- Résistance au cisaillement3600 psi
Détails
- Type d’acryliqueMéthacrylate d'uréthane
- Matériau adhésifAdhésif acrylique
- ApplicationLiaison
- CouleurJaune
- Temps de durcissement24 h
- Couleur époxyAmbre
- Séchage complet24 heures
- Comp. matérielFerrite
- Type de colisBouteille
- Formulaire de produitLiquide
- Série324
- TypeAdhésif structural
- CUP_NON079340324305
- Viscosité17,000 cP
- Classe de viscositéViscosité moyenne
- Temps de travail5 min
Aperçu
- Adhésif ambre résistant aux chocs, renforcé, en deux étapes, sans mélange requis
- Résistant aux solvants et, lorsqu’il est utilisé avec l’apprêt Loctite® 7075™, il est idéal pour les applications à grand espace
- Offre la résistance d’un époxy et la vitesse d’un adhésif instantané, fixant en cinq minutes
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure