Motion
MT3732713
MT3732713
N° D’ARTICLE MI01057049
N° MFRMT3732713
Prix98.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MT3732713
N° D’ARTICLE MI01057049
N° MFRMT3732713

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix98.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-13/16 po
  • Longueur du filetage
    1-13/16 po
  • Taille du filetage
    5/8 – 11

Détails

  • Chambre
    Bas, fiche, conique
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Point d’extension
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Nombre de prises
    3
  • Série
    2046
  • Type de taraud
    Toucher à la main
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
32713 2046 ENSEMBLE DE TALONNAGE 5/8-11NC GH3