Motion
096017

DODGE
096017

Embrayage de surcharge par friction – friction, matériel brut, 1 po de diamètre maximal, 5 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI01069825
N° MFR096017
Prix488.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
096017

Embrayage de surcharge par friction – friction, matériel brut, 1 po de diamètre maximal, 5 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI01069825
N° MFR096017

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix488.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Taille de l’alésage
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Code de taille d'embrayage
    50
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1 po
  • Diamètre extérieur
    5 po
  • Longueur totale
    2-7/8 po
  • Poids
    7.80 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type d'embrayage
    Friction
  • Numéro de catalogue du fabricant
    096017
  • Type de réinitialisation
    Automatique
  • Plage de couple
    950 à 5700 po-lb
  • CUP_NON
    782475041381

Aperçu

Description du fabricant
AMORTISSEUR DE COUPLE 50 X 1 NKS (RSB) 096017