Motion
096019

DODGE
096019

Embrayage de surcharge de friction - friction, fini, 1-1/4 po de diamètre maximal, 5 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI01069850
N° MFR096019
Prix587.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
096019

Embrayage de surcharge de friction - friction, fini, 1-1/4 po de diamètre maximal, 5 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI01069850
N° MFR096019

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix587.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Taille de l’alésage
    1-1/4 po, 31.75 mm
  • Code de taille d'embrayage
    50
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    5 po
  • Longueur totale
    2-7/8 po
  • Poids
    7.49 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Terminé
  • Type d'embrayage
    Friction
  • Numéro de catalogue du fabricant
    096019
  • Type de réinitialisation
    Automatique
  • Plage de couple
    950 à 5700 po-lb
  • CUP_NON
    782475041404

Aperçu

Description du fabricant
AMORTISSEUR DE COUPLE 50 X 1 1/4 KS 096019