Motion
096023

DODGE
096023

Embrayage de surcharge de friction - friction, fini, 1-5/8 po de diamètre maximal, 5 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI01069868
N° MFR096023
Prix486.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
096023

Embrayage de surcharge de friction - friction, fini, 1-5/8 po de diamètre maximal, 5 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI01069868
N° MFR096023

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix486.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Taille de l’alésage
    1-5/8 po, 41.27 mm
  • Code de taille d'embrayage
    50
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1-5/8 po
  • Diamètre extérieur
    5 po
  • Longueur totale
    2-7/8 po
  • Poids
    6.88 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Terminé
  • Type d'embrayage
    Friction
  • Numéro de catalogue du fabricant
    096023
  • Type de réinitialisation
    Automatique
  • Plage de couple
    950 à 5700 po-lb
  • CUP_NON
    782475041442

Aperçu

Description du fabricant
AMORTISSEUR DE COUPLE 50 X 1 5/8 KS 096023