Motion
096027

DODGE
096027

Embrayage de surcharge de friction - friction, matériel brut, 1-3/8 po de diamètre max., 7 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI01069891
N° MFR096027
Prix899.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
096027

Embrayage de surcharge de friction - friction, matériel brut, 1-3/8 po de diamètre max., 7 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI01069891
N° MFR096027

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix899.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Taille de l’alésage
    1-3/8 po, 34.92 mm
  • Code de taille d'embrayage
    70
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1-3/8 po
  • Diamètre extérieur
    7 po
  • Longueur totale
    3-7/8 po
  • Poids
    18.41 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type d'embrayage
    Friction
  • Numéro de catalogue du fabricant
    096027
  • Type de réinitialisation
    Automatique
  • Plage de couple
    2000 à 11500 po-lb
  • CUP_NON
    782475041459

Aperçu

Description du fabricant
70 X 1-3/8, FREIN DE SERRAGE KS 096027