Motion
096028

DODGE
096028

Embrayage de surcharge de friction - friction, fini, 1-7/16 po de diamètre maximal, 7 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI01069896
N° MFR096028
Prix755.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
096028

Embrayage de surcharge de friction - friction, fini, 1-7/16 po de diamètre maximal, 7 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI01069896
N° MFR096028
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
Prix755.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po
  • Taille de l’alésage
    1-7/16 po, 36.51 mm
  • Code de taille d'embrayage
    70
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1-7/16 po
  • Diamètre extérieur
    7 po
  • Longueur totale
    3-7/8 po
  • Poids
    18.18 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Terminé
  • Type d'embrayage
    Friction
  • Numéro de catalogue du fabricant
    096028
  • Type de réinitialisation
    Automatique
  • Plage de couple
    2000 à 11500 po-lb
  • CUP_NON
    782475041466

Aperçu

Description du fabricant
AMORTISSEUR DE COUPLE 70 X 1 7/16 KS 096028